タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
EVOX用リールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60841261
品番
EVOX-RISS
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
墨つぼ用リールセット。 内容:糸ドラムセット。
用途
墨つぼ用リールセット
仕様
糸ドラムセット
適合
パーフェクト墨つぼEVOX
トラスコ品番
828-8334
サイズ
S
材質(本体)
ABS樹脂
外形寸法(mm)
縦55×横55×奥24
本体質量(g)
54
材質(糸)
ナイロン