タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
EVO用リールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-8332
注文コード
60841286
品番
EVO-RISS
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
墨つぼ用リールセット。 内容:糸ドラムセット。
用途
墨つぼ用リールセット
仕様
糸ドラムセット
適合
パーフェクト墨つぼEVO
トラスコ品番
828-8332
サイズ
S
材質(本体)
ABS樹脂
外形寸法(mm)
縦55×横55×奥24
本体質量(g)
52
材質(糸)
ナイロン