白糸巻用オフセット針

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60841295 品番SI-HARI
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。

用途白糸巻用針 適合ピーライン白糸巻 外形寸法(mm)縦26×横28×奥13 本体質量(g)3 材質(針)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
下地の位置出しなど
サービス業

2本ある針の一本があっさり抜けたことは残念。抜く時に回転させながら抜くなど注意が必要。

ただ変えパーツがあるのは良かった。

対象商品:
60841295
2020-05-19
用途:
工事
建設業・工事業

近くの店舗にあまり置いてない商品なので非常に良かった。

対象商品:
60841295
2017-07-01
用途:
直線を出したい時に
山口サイディング 様 (建設業・工事業)

交換用の針が店では売っていなかったので、頼みました。作業の時にはよく使います。

対象商品:
60841295
2015-12-26
用途:
木造建築現場での作業
建設業・工事業

針の長さが違うので使いにくい。同じ長さなら最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする