タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 下げ振り
キャッチ 450 磁石 セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60841313
品番
450-MG
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
下げ振り保持器用磁石セット。 内容:マグネット、マグネットヨーク、マグネットホルダー。
用途
下げ振り保持器用磁石セット
適合
パーフェクトキャッチ450
トラスコ品番
825-2612
セット内容
マグネット、マグネットヨーク、マグネットホルダー
外形寸法(mm)
縦20×横60×奥14
本体質量(g)
85
材質(カバー)
ABS
材質(磁石)
フェライト磁石
材質(ヨーク)
SPCC