タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 測量用チョークライン
ピッチライン 割付チョーク用 リールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ピッチライン割付チョーク150
注文コード
60841365
品番
WCL150-RH
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
チョークライン用リールセット。 内容:糸ドラムセット。
サイズ
150
用途
チョークライン用リールセット
仕様
糸ドラムセット
適合
ピッチライン割付チョーク150
トラスコ品番
828-8343
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
62
材質(針)
鉄
材質(糸)
ナイロン