曜日別特売
RAKB-FUTA 楽つぼB用蓋 タジマツール(TJMデザイン) 60841374

RAKB-FUTA 楽つぼB用蓋 タジマツール(TJMデザイン) 60841374
RAKB-FUTA 楽つぼB用蓋 タジマツール(TJMデザイン) 60841374

楽つぼB用蓋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60841374品番RAKB-FUTA
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

墨つぼ用蓋。 適応商品:パーフェクトら楽つぼB。

用途
墨つぼ用蓋
適合パーフェクト楽つぼB材質ABS樹脂、ステンレス鋼材外形寸法(mm)縦85×横56×奥27本体質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60841374
2017-09-26
用途: 基礎工事の墨出
田村鳶工業

楽つぼは使い易く長年にわたり使用してきましたが問題はこの蓋でした。
墨綿を押える部分が壊れやすく四苦八苦しながら使っていましたが部品で蓋が買えるのは助かります。蓋だけではなく糸とうし棒まで付いています。これからも消耗品として部品の供給をしていただくと助かります。

対象商品 : 60841374
2015-03-24
用途: 墨出

いつも蓋が壊れる度に買い替ええていましたが、この商品のお陰で買い替え頻度がだいぶ減って助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする