タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 下げ振り
剣先保護キャップ パーフェクトクイックブラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60841383
品番
P-KHC
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥249
¥
199
バスケットに入れる
下げ振り保持器用剣先保護キャップ。 適応商品:ピーキャッチクイックブラ。
用途
下げ振り保持器用剣先保護キャップ
適合
ピーキャッチクイックブラ
材質
エラストマ
外形寸法(mm)
縦25×横14×奥14
本体質量(g)
2