タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
墨つぼ バネセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60841392
品番
SUM-SPR
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
墨つぼ用バネセット。 内容:糸ドラムセット。
用途
墨つぼ用バネセット
仕様
糸ドラムセット
適合
パーフェクト墨つぼ斜めカット、パーフェクト墨つぼ21
トラスコ品番
828-8337
材質(本体)
ABS樹脂
外形寸法(mm)
縦73×横73×奥38
本体質量(g)
92
材質(糸)
ナイロン