明和グラビア
明和グラビアの 内装建材
明和グラビアの 床材
明和グラビアの 床材関連
屋外用床材
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
トラスコ品番
819-6018
注文コード
60841427
品番
IRF-1042
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋外仕様の床材で屋上などでもご使用頂け、水に強く丈夫な床材です。
防炎適合品です。防炎性能試験番号ET040278
厚さ(mm)
2.5
幅(mm)
915
長さ(m)
10
用途
ベランダ・通路・屋上などに
仕様
防炎適合品、特殊ガラス繊維層があり、接着剤での施工も可能
トラスコ品番
819-6018
材質
表面:塩化ビニール樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニール樹脂
質量(kg)
25
色
グレー
アズワン品番
65-0602-76
耐用温度(℃)
60
注意
※接着施工、屋外用アクリル系両面テープで施工してください。