タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の カッター
タジマツール(TJMデザイン)の カッターナイフ
ドライバーカッターL501
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60841462
品番
DCL501PRCL
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
強力ネジ式ロックです。
ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。
規格
L型
色(本体)
プラムレッド
用途
厚物切断用カッター
仕様
ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備
トラスコ品番
796-4064
材質
(ブレードホルダー)ステンレス鋼
全長(mm)
187
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
100
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
SK120
適合替刃
L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。