※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9G58-00 イングリディエントビン 卓上タイプ ホワイト ERECTA(エレクター) 60841488 9G58-00 イングリディエントビン 卓上タイプ ホワイト ERECTA(エレクター) 60841488 9G58-00 イングリディエントビン 卓上タイプ ホワイト ERECTA(エレクター) 60841488

イングリディエントビン 卓上タイプ ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60841488 品番9G58-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

積重ねても調理台の下に収納しても取出し可能な開閉システムの保管ボックスです。

材質(本体)PP 容量(L)47.3 用途食材保管、粉入れ、保存・ストック用カート 適合NS/HACCP適合品 トラスコ品番778-5500 形状角形 質量(kg)8.4 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×597×427 機能ロック機能 材質(フタ)PC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする