214P46 フードパン カバー ホットパン用 アンバー ERECTA(エレクター) 60841585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

214P46 フードパン カバー ホットパン用 アンバー ERECTA(エレクター) 60841585
214P46 フードパン カバー ホットパン用 アンバー ERECTA(エレクター) 60841585
214P46 フードパン カバー ホットパン用 アンバー ERECTA(エレクター) 60841585
214P46 フードパン カバー ホットパン用 アンバー ERECTA(エレクター) 60841585

フードパン カバー ホットパン用 アンバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズGN1/4
内容量1枚注文コード60841585品番214P46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
加熱後に手を触れても安全なフードパン用カバーです。

用途食材保管、調理補助材質ポリエーテルイミドトラスコ品番778-4848適合本体210P46、211P46、212P46形状角形質量(kg)0.2アンバーサイズGN1/4寸法(幅W×奥行D)(mm)264×162適合規格GN1/4RoHS指令(10物質対応)対応耐用温度(℃)-40~190
注意
※電子レンジ使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする