曜日別特売
234P46 フードパン カバー ホットパン用 アンバー ERECTA(エレクター) 60841612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

234P46 フードパン カバー ホットパン用 アンバー ERECTA(エレクター) 60841612
234P46 フードパン カバー ホットパン用 アンバー ERECTA(エレクター) 60841612
234P46 フードパン カバー ホットパン用 アンバー ERECTA(エレクター) 60841612
234P46 フードパン カバー ホットパン用 アンバー ERECTA(エレクター) 60841612

フードパン カバー ホットパン用 アンバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズGN1/2ロング
内容量1枚注文コード60841612品番234P46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
加熱後に手を触れても安全なフードパン用カバーです。

用途食材保管、調理補助材質ポリエーテルイミドトラスコ品番778-4961適合本体230P46、231P46、232P46形状角形質量(kg)0.8アンバーサイズGN1/2ロング寸法(幅W×奥行D)(mm)529×325適合規格GN1/2ロングRoHS指令(10物質対応)対応耐用温度(℃)-40~190
注意
※電子レンジ使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする