曜日別特売
112P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841682

 

112P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841682
112P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841682

フードパン コールドパン クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)3.8
内容量1個注文コード60841682品番112P08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

用途食材保管、調理補助材質ポリカーボネート容量(L)3.8適合(フタ)114P2308トラスコ品番778-4261質量(kg)0.4サイズGN1/4形状角形クリア適合規格GN1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×162×152RoHS指令(10物質対応)対応耐用温度(℃)-20~100
注意
※フタは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする