SDソケット ロング(6角)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60841715 品番 TSK-SD10L-6K
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ロングタイプ。18Vインパクトドライバー対応。
奥まで届くロングタイプ。
吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適。
摩耗に強いツインコート。

対辺寸法(mm)10 用途インパクトドライバー用ソケット トラスコ品番796-8990 全長(mm)128 材質(本体)クロームバナジウム鋼 タイプ6角 本体質量(g)89 深さ(mm)85 軸(mm)6.35 穴角6角
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60841742
2021-02-27
用途:
インパクトドライバー本体のヘッドが邪魔な時ロングで対処します。
建設業・工事業

飛び出して長いネジ等の時も使えますしシャフト延長より本体ロングは丈夫な感じがします。

対象商品:
60841724
2020-11-08
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいです。
長いので奥のナットも緩める事もでき値段も安かったです。

対象商品:
60841715
2016-12-13
用途:
物置組立

安いので助かります。他の物も随時簿じゅうしていきたいと思います。

対象商品:
60841715
2015-12-08
用途:
ナットの取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

注文の際に他の商品と違い寸法が書いていないために、他のと同じような寸法だろうと購入しましたが、肉厚で狭いところのネジが回せません。   狭いところで使用しないのであれば問題ありませんが、商品説明に肉厚と記載があるか寸法があれば購入しませんでした。  通販なので実際のモノを見れないリスクもありますが、購入商品は使えないので不要になってしまいました。   至急肉薄の商品を買いなおします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の課題として検討させて頂きます。

対象商品:
60841751
2015-02-05
用途:
トーションバーの締め付け

送られてきたダンボールを開封したときクッション材は入っていましたが、箱の底のほうでゴロゴロと遊びそれが別に購入したものと擦れ合い、小キズがたくさんついていた。使っているうちにキズが増えるのは良いのだど、使う前からキズものは中古みたくてなんかイヤでした。もっと梱包に配慮していただきたい。安く買えたのだからそこには何も言えませんが・・・。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後も、全力をあげて改善に努めて参りますので
何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
60841733
2014-10-13
用途:
太陽光の架台取り付け
建設業・工事業

特殊な溝の中にボルトがあり、通常のソケットだと締めることができなかったので、非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする