曜日別特売
126P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

126P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841768
126P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841768

フードパン コールドパン クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)10.8
内容量1個注文コード60841768品番126P08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

用途食材保管、調理補助材質ポリカーボネート容量(L)10.8適合フタ/通常:128P2308、フタ/密閉:146P01、フタ/高密閉:129P2975、フタ/切込み付:128P8608トラスコ品番778-4406質量(kg)1サイズGN1/2形状角形クリア適合規格GN1/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×325×203RoHS指令(10物質対応)対応耐用温度(℃)-20~100
注意
※フタは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする