タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ソケット/ソケットレンチ
タジマツール(TJMデザイン)の 電動ドリル用
タジマツール(TJMデザイン)の 電動ドリル用ソケット
SDソケット ロング(12角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60841812
品番
TSK-SD19L-12K
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
インパクトドライバー用ソケット。 お手頃価格のインパクトドライバー用ソケット ロングタイプ。
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
796-9040
全長(mm)
145
材質(本体)
クロームバナジウム鋼
タイプ
12角
本体質量(g)
139
深さ(mm)
102
軸(mm)
6.35
穴角
12角