TSK-A3 タジマ ソケットアダプター タジマツール(TJMデザイン) 60841837

タジマ ソケットアダプター

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
内容量1個注文コード60841837品番TSK-A3
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

手廻しソケットが使える固定タイプ。
18Vインパクトドライバー対応。
ハンドソケットが使えるアダプター。
ソケットをしっかり固定出来て使いやすい。
摩耗に強いツインコート。

用途
インパクトドライバー用ソケット
差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番439-6855材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)53呼び寸法3分(3/8")本体質量(g)53軸(mm)6.35
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60841837
2023-05-24
用途: 機械のメンテナンス

なかなか無い色なので、工具箱の中でもすぐ見付かります。
モノ自体はタジマのものなので間違いはありません。

対象商品 : 60841837
2022-06-28
用途: 変換に
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

あまり使用頻度はないですが
いざという時に1台で済むので助かります

対象商品 : 60841837
2020-09-01
用途: インパクト
T-FACTORY

ソケットを使うときに普通に使えます。質感が良いです。

対象商品 : 60841837
2020-07-25
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

近くのホームセンターより安く大変満足しています。これからインパクトドライバーの活用範囲が広がります。

対象商品 : 60841846
2020-04-30
用途: ボルト締め付け
建設業・工事業

18Vインパクトで使用。いずれは折れますが、他社製品よりは長持ちすると思います。

対象商品 : 60841837
2019-12-10
用途: インパクトドライバーを使ったボルトの締め付けなど
建設業・工事業

軽作業では他社製品との差は感じませんが、金色部分が目立つので工具箱の中で見つけやすい!

対象商品 : 60841846
2019-10-21
用途: 製品納品時の作業時に。

18V電動工具で使用しました。ソケットのほうの精度が出ていないのか使用後少し角がつぶれたようになっていましたが問題ありません。

対象商品 : 60841837
2019-03-16
用途: 車やバイクの整備

ガタも無く便利に使っています。耐久性はこれから判断します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする