曜日別特売
TSK-A4F タジマ ソケットアダプター フレックス タジマツール(TJMデザイン) 60841864

TSK-A4F タジマ ソケットアダプター フレックス タジマツール(TJMデザイン) 60841864
TSK-A4F タジマ ソケットアダプター フレックス タジマツール(TJMデザイン) 60841864

タジマ ソケットアダプター フレックス

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
内容量1個注文コード60841864品番TSK-A4F
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。
18Vインパクトドライバー対応。
ハンドソケットが使えるアダプター。
引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。
摩耗に強いツインコート。

用途
インパクトドライバー用ソケット
差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番439-6898材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)63呼び寸法4分(1/2")本体質量(g)63軸(mm)6.35曲げ角度10°まで
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60841864
2020-06-17
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

18vインパクトで使用しましたが他、製品に比べて耐久性が良く値段以上の価値があり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60841864
2020-05-16
用途: 機械メンテナンス
その他業種

18Vでも折れにくく満足しています。また買いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60841855
2017-08-21
用途: 機械組立
黒田農場

他のメーカーの物より軸が強く、18Vのインパクトで使用して一日
1000本程度のボルトを締めていますが、折れにくく満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 60841864
2017-02-03
用途: ボルト締め付け作業
有限会社 黒田鉄工

18vでも耐久性があります、大量注文時の割引がほしいです。

対象商品 : 60841855
2015-12-08
用途: トラクターなど農機の整備
農・林・水産業

取り付けるソケットに背が低いものを使っていますが、ソケットを取り付けた時の全長がもっと短かければ良い使用場面あり。
アダプターの方の長さを限界まで短くできないかと思います。

対象商品 : 60841864
2016-06-20
用途: 什器施工時
建設業・工事業

色が気に入り購入しました。サイズもあるので購入してよかったです。

対象商品 : 60841855
2014-09-20
用途: 締める・緩める

値段も安いしこれで満足。
他のは高いですよね。
失くしたら継続購入します。

2014-08-12
用途: 機械のボルト締めに

壊れるものじゃないし、安いのでいい。
壊れるもんじゃあ、次は買えない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする