※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
フードパン 排水トレイ ホットパン用 アンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
GN1/2
GN1/4
GN1/3
GN1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60842032
品番
127P46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電子レンジで加熱処理時の油切や冷凍食品解凍後の水切りに最適なフードパン専用オプションです。
用途
食材保管、調理補助
材質
ポリフェニールサルフォン
トラスコ品番
778-4422
適合本体
223P46、224P46、225P46
形状
角形
質量(kg)
0.2
色
アンバー
サイズ
GN1/2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
264×325
適合規格
GN1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○
耐用温度(℃)
-40~190