ERECTA(エレクター)
フードパン 密閉式保存用フタ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
GN1/3
GN1/9
GN1/6
GN1/4
GN1/3
GN1/2
GN1/1
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60842075
品番
145P01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内容物の漏れを最小限に抑える密閉式のフードパン用フタです。
用途
食材保管、調理補助
材質
PE
トラスコ品番
778-4520
適合本体
116P08、117P08、118P08、119P08、216P46、217P46、218P46
形状
角形
質量(kg)
0.3
色
ホワイト
サイズ
GN1/3
寸法(幅W×奥行D)(mm)
325×175
適合規格
GN1/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐用温度(℃)
-25~65
注意
※電子レンジは対応不可です。