カッターガイド プロ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)700 目盛仕様(線引き側目盛)尺相当目盛 注文コード60842135 品番CTG-SP700
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は測定範囲・目盛仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫な高精度アルミ採用。
刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。
底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。
ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。
ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。

測定範囲(mm)700 材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム トラスコ品番795-4972 外形寸法(mm)縦720×横60×奥25 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)720×60×25 本体質量(g)450 用途カッター切断用ガイド 高さ(mm)ガード/25 目盛仕様(線引き側目盛)尺相当目盛 長さ許容差(mm)(線引き側)±0.28、(カット作業側)±0.50 真直度(mm)0.32以下
注意
※固定の際にはガードより手、指などが出ていると大変危険です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60842144
2023-09-21
用途:
畳表落とし
西田畳製造所 様 (建設業・工事業)

畳を作成する際の畳表落としで使用させて頂いています。
もう少し定規が動き難くなると使いやすいと思います。
因みに私は滑り止めテープを裏目に貼って使用しています。

対象商品:
60842135
2021-07-09
用途:
ツルツルする布や革の裁断
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

ガラス切断用に購入したのですが、大きすぎて取り回しが難しかった。
しかし、最近スルスルするオーガンジーやツルツルするレザーをカッターで切るのに活躍しています。片手でしっかり抑えられ、滑らない、動かないです。この物差しだからこそオーガンジーでバイヤステープを作ることができたのだと思います。

対象商品:
60842135
2020-04-11
用途:
布、合成皮革、ガラスの切断
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

薄いものから分厚いものまで、しっかり押さえて切ることができます。大きいのでテーブルもそれなりに大きくないといけないのですが、いままで中継ぎして切っていた時より抜群に仕上がりがいいです。

対象商品:
60842135
2018-09-06
用途:
手芸 厚紙の切断
サービス業

厚紙の切断に使用していますが、安定してカッターを使うことができます。今までは普通のスケールを使用していましたが全然違います。指を傷つけることもなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
60842135
2015-11-30
用途:
紙や布を切るときに使用
不動産業

力が弱くて押さえが甘くて普通の定規では、すぐずれてしまって困っていたのですが、
厚みと少しの重さがちょうど良く使うことができました。特に布を切る際は布が途中でずれなくなり、とても重宝します。
用途は本当は違うかもしれないのですが、いいものをみつけたと思っています。

対象商品:
60842153
2017-12-07
用途:
プラスターボードを 切るのに使用している
有限会社 ニシハラ 様 (建設業・工事業)

いい商品をありがとうございました。 また買わせていただきます

対象商品:
60842144
2015-08-26
用途:
フロアーシートのカット
FLAT758 様 (建設業・工事業)

期待もしておりませんでしたので、普通に使用しております。タジマブランドを信用して購入しました。ホームセンターで購入するよりも安かったので好しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする