曜日別特売
350801 フードボックス ホワイト ERECTA(エレクター) 60842172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

350801 フードボックス ホワイト ERECTA(エレクター) 60842172
350801 フードボックス ホワイト ERECTA(エレクター) 60842172
350801 フードボックス ホワイト ERECTA(エレクター) 60842172

フードボックス ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×457×152
容量(L)32.2
内容量1個注文コード60842172品番350801
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
食品の衛生保管に最適です。
自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。
FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。
HACCP適合品です。

用途食材密閉保管、衛生管理材質ポリエチレン容量(L)32.2適合フタ:350201トラスコ品番778-5313質量(kg)1.8サイズ1/1形状角形ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×457×152耐用温度(℃)-29~59
注意
※電子レンジは対応不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする