ERECTA(エレクター)
ラバーメイド プロサーブキャリアー キャリアードーリー ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
60842206
品番
9F19
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグです。
プロサーブキャリアー用のキャリアードーリー
用途
保温コンテナ、保冷コンテナ、食材搬送
材質
PE
トラスコ品番
819-4695
形状
角形
質量(kg)
6.6
色
ブラック
間口W×奥行D×高さH(mm)
730×565×254
耐荷重(kg)
147.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません