墨つぼ用つぼ綿

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合墨つぼ(PS-SUM) 注文コード60842257 品番SUM-HWAT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

墨つぼ用綿。 墨含みの良い、セルローススポンジ。

適合墨つぼ(PS-SUM) 仕様セルローススポンジ 材質セルロース 本体質量(g)3 外形寸法(mm)縦60×横30×奥23 トラスコ品番796-8213

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60842257
2020-04-25
用途:
交換
サービス業

使用している墨壺の綿が使い物にならなくなったので交換のために購入。

対象商品:
07603172
2018-05-28
用途:
サイズ表記、おかしくない?
医療・福祉・介護関連業

違う使用方法で欲しかったのですが、

記載の120×75×28というサイズですが、スポンジのサイズではなくパッケージ全体のサイズのようです。

スポンジ自体は5.3mm×30mm×2.5mm程度(水分を含んでいない状態で)です。

なんか・・・・・自業自得で仕方が無いのだけどおかしくないか?・・・・とい感じです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
商品サイズを確認の上、訂正いたしました。
ご指摘有難うございました。
商品につきましては、返品対応させていただきます。
別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする