タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
墨つぼ用リールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60842266
品番
SUM-HRIS
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
墨つぼ用リールセット。 墨つぼ用リールセット。 適応商品:墨つぼ(PS-SUM)。
用途
墨つぼ用リールセット
適合
墨つぼ(PS-SUM)
トラスコ品番
825-2657
外形寸法(mm)
縦68×横68×奥30
本体質量(g)
70
材質(糸)
ナイロン