DC-LSFB ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 60842354

DC-LSFB ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 60842354 DC-LSFB ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 60842354 DC-LSFB ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 60842354 DC-LSFB ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 60842354

ドライバーカッターL用セフホルスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60842354 品番DC-LSFB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

激しい動きで外れることが無いロック付ホルスター
親指でワンタッチ解除、スムーズに引き抜ける。
自分の角度が選べる45度回転ホルスター。
切れ・擦れ・雨・油に強いプラスチック製。
安全ロープ取り付け環付でカッターと連結。

用途ドライバーカッターL型専用ホルスター 仕様安全ロープ取り付け環付き。 適合ドライバーカッター L500(オート)シリーズ、L501(ネジ)シリーズ、L560(オート)、L561(ネジ) 全長(mm)201 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)72
注意
※ご使用の際は、安全の為、カッターが完全にロックされていることをお確かめ下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60842354 DC-LSFB 47322213 DC-LSFB ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 1個 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする