DC-LSFY ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 60842363

DC-LSFY ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 60842363 DC-LSFY ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 60842363 DC-LSFY ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 60842363 DC-LSFY ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 60842363

ドライバーカッターL用セフホルスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60842363 品番DC-LSFY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

激しい動きで外れることが無いロック付ホルスター
親指でワンタッチ解除、スムーズに引き抜ける。
自分の角度が選べる45度回転ホルスター。
切れ・擦れ・雨・油に強いプラスチック製。
安全ロープ取り付け環付でカッターと連結。

用途ドライバーカッターL型専用ホルスター 仕様安全ロープ取り付け環付き。 適合ドライバーカッター L500(オート)シリーズ、L501(ネジ)シリーズ、L560(オート)、L561(ネジ) トラスコ品番796-4099 全長(mm)201 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)72
注意
※ご使用の際は、安全の為、カッターが完全にロックされていることをお確かめ下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60842363 DC-LSFY 47322222 DC-LSFY ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 1個 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする