曜日別特売
AZ-SZCOR スマートザイル ショックコード式 タジマツール(TJMデザイン) 60842424

 

AZ-SZCOR スマートザイル ショックコード式 タジマツール(TJMデザイン) 60842424
AZ-SZCOR スマートザイル ショックコード式 タジマツール(TJMデザイン) 60842424
AZ-SZCOR スマートザイル ショックコード式 タジマツール(TJMデザイン) 60842424

スマートザイル ショックコード式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1枚注文コード60842424品番AZ-SZCOR
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。
工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。
伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。
工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。
工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。

用途
高所作業用工具落下防止紐
オレンジトラスコ品番447-6808質量(g)57本体質量(g)57ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)1.5以下
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする