※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
フードパン (コールドパン)用カバー アンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
819-4663
819-4655
819-4658
819-4661
819-4663
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
60842443
品番
228P8646
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
切り込み付でトングやスプーンを差し入れたまま使用可能です。
トラスコ品番
819-4663
適合本体
223P46、224P46、225P46
形状
角形
質量(kg)
0.3
色
アンバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
264×325
適合規格
GN1/2