※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの キッチン・調理用品
ラバーメイドの 保存容器・調味料入れ
ラバーメイドの シール容器・フードコンテナ
フードパン (コールドパン)用カバー クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
60842468
品番
114P8608
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
切り込み付でトングやスプーンを差し入れたまま使用可能です。
アンバー(ホット)視認性です。安全の為に設計-金属よりクールなタッチです。
トラスコ品番
819-4641
適合本体
110P08、111P08、112P08
形状
角形
質量(kg)
0.2
色
クリア
寸法(幅W×奥行D)(mm)
264×162
温度範囲(℃)
ホットパン:-40〜190
適合規格
GN1/4
注意
※直火では使用不可です。