※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの キッチン・調理用品
ラバーメイドの 保存容器・調味料入れ
ラバーメイドの シール容器・フードコンテナ
フードパン (コールドパン)用カバー クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×325
注文コード
60842477
品番
121P8608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
切り込み付でトングやスプーンを差し入れたまま使用可能です。
アンバー(ホット)視認性です。安全の為に設計-金属よりクールなタッチです。
トラスコ品番
819-4643
適合本体
116P08、117P08、118P08、119P08
形状
角形
質量(kg)
0.2
色
クリア
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×325
温度範囲(℃)
ホットパン:-40〜190
適合規格
GN1/3
注意
※直火では使用不可です。