※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

141P08 フードパン (コールドパン)用カバー クリア ラバーメイド 60842504 141P08 フードパン (コールドパン)用カバー クリア ラバーメイド 60842504

フードパン (コールドパン)用カバー クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 60842504 品番 141P08
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切り込み付でトングやスプーンを差し入れたまま使用可能です。
アンバー(ホット)視認性です。安全の為に設計-金属よりクールなタッチです。

材質ポリカーボネート トラスコ品番819-4651 適合本体139P08、140P08 形状角形 質量(kg)0.4 クリア 寸法(幅W×奥行D)(mm)529×162 温度範囲(℃)-20〜100 適合規格GN1/2ロング
注意
※直火では使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする