※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

241P46 フードパン (ホットパン) アンバー ラバーメイド 60842522 241P46 フードパン (ホットパン) アンバー ラバーメイド 60842522 241P46 フードパン (ホットパン) アンバー ラバーメイド 60842522 241P46 フードパン (ホットパン) アンバー ラバーメイド 60842522

フードパン (ホットパン) アンバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 60842522 品番 241P46
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。
金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。
中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

材質ポリエーテルイミド トラスコ品番819-4669 適合本体239P46 形状角形 質量(kg)0.4 アンバー 寸法(幅W×奥行D)(mm)529×162 適合規格GN1/1 耐用温度(℃)-40〜190
注意
※フタは別売です。
※電子レンジ使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする