タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 探知器
タジマツール(TJMデザイン)の 下地探し(下地チェッカー)
パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60842537
品番
PW-SCH25
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
用途
下地検知器用針
仕様
5本入り
適合
パーフェクト下地キャッチ25
トラスコ品番
444-3594
外形寸法(mm)
縦57.5×横0.7×奥3
本体質量(g)
0.16
針径(Φmm)
0.7
材質(針)
ステンレス
注意
※下地探知以外の目的には使用しないでください。