淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ニュースタンダードベンチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60842568
品番
D-532
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
バーベル・プレートは別売です。
材質
ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチールパイプ製
質量(kg)
11
サイズ
全長128×全巾50×ベンチ台高さ45cm
用途例
シットアップ、バックエクステンション、ベンチプレス、ラタラルレイズ
耐荷重(kg)
150
高さ(cm)
バーベル台:82・87・92・97・102・107の6段階調節式
アズワン品番
63-4093-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません