曜日別特売
262401 ブルートコンテナ グリーンズキーパーセット ホワイト ラバーメイド 60842757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

262401 ブルートコンテナ グリーンズキーパーセット ホワイト ラバーメイド 60842757
262401 ブルートコンテナ グリーンズキーパーセット ホワイト ラバーメイド 60842757
262401 ブルートコンテナ グリーンズキーパーセット ホワイト ラバーメイド 60842757

ブルートコンテナ グリーンズキーパーセット ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(L)75.5
内容量1個注文コード60842757品番262401
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

大型排水栓付外装コンテナと、底部に水切り用ドレン孔を開けたコンテナを組み合わせたシステムコンテナです。
生鮮野菜の洗浄後の水切り保管、運搬などに最適です。

材質PE容量(L)75.5トラスコ品番819-4685形状丸形質量(kg)12.9ホワイト高さ(mm)851外径(Φmm)572
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする