曜日別特売
9G7501 ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト ラバーメイド 60842793

 

9G7501 ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト ラバーメイド 60842793
9G7501 ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト ラバーメイド 60842793
9G7501 ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト ラバーメイド 60842793
9G7501 ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト ラバーメイド 60842793

ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)121.1
内容量1組注文コード60842793品番9G7501
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ラウンドブルートコンテナと回転式フタのセットです。
小麦粉などの粉類の保管に最適です。
片手アクセスのための統合されたスライドフタです。
成分がひとめで分かるクリアドアです。
食品の安全性の遵守と効率のための統合されたスクープとストレージです。
896gと1792g輪郭スクープストレージは、2620と2632ブルートコンテナのスライドフタ用に設計されました。
施設を通じて簡単に輸送のためのオプションのドリーです。(76Lと121Lコンテナのみ)
回転式フタはクリア仕様で中身の確認も容易です。
開閉は片手で可能なので作業負担を軽減します。

容量(L)121.1仕様専用スクープ付トラスコ品番819-4632形状丸形質量(kg)6.4ホワイト高さ(mm)692外径(Φmm)559

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする