P-IM100 ピーキャッチ糸巻100 タジマツール(TJMデザイン) 60842905

P-IM100 ピーキャッチ糸巻100 タジマツール(TJMデザイン) 60842905
P-IM100 ピーキャッチ糸巻100 タジマツール(TJMデザイン) 60842905
P-IM100 ピーキャッチ糸巻100 タジマツール(TJMデザイン) 60842905
P-IM100 ピーキャッチ糸巻100 タジマツール(TJMデザイン) 60842905

ピーキャッチ糸巻100

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60842905品番P-IM100
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。
コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。
アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。
糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。
扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。

用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)4仕様下げ振り100g付トラスコ品番796-7373外形寸法(mm)縦87×横85×奥25本体質量(g)150材質(ケース)ABS樹脂適合下げ振り質量(g)100~200材質(糸)ナイロン
注意
※据付針によるケガ防止のため、作業時以外据付針柄を押さないで下さい。
※頭上落下防止や作業安全確保のため、必ずヘルメット、保護メガネ、作業手袋を着用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60842905
2020-01-14
用途: センターだしに。。。
製造業

センターだし作業に使用しました。重りの先端が少し尖りすぎているような。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする