HENKE
HENKEの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
HENKEの シリンジ類
HENKEの シリンジ用ヘッドキャップ
シリンジ用キャップ10個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
60842976
品番
H4900CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。
用途
接着剤や塗料などの一時保管
仕様
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
トラスコ品番
365-9992
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
17
質量(g)
2
外径(mm)
8
適合シリンジ
HENKE製オールプラスチックシリンジ
注意
※本品は医療器具ではございません。