花王
花王の 洗剤
花王の パイプ用洗剤
Kao パイプハイター高粘土ジェル 500g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60843046
品番
307453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
高粘度ジェルだから垂直面にピタット密着し、ヌメリ、髪の毛を溶かし、嫌なパイプ臭まで解決します。
強力除菌もでき、香りはマイルドです。
用途
排水パイプの詰まりに、キッチン、洗面所、浴室等の排水パイプ及び排水口のヌメリの除去
トラスコ品番
785-4439
材質
主成分:水酸化ナトリウム、次亜塩素酸塩、界面活性剤
幅(mm)
80
高さ(mm)
240
質量(g)
561
奥行(mm)
57
容量(L)
16
シリーズ
ハイター
容量(g)
500