※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60843072
品番
NE52AF2P40A
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
40
定格絶縁電圧(V)
AC500
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
5(AC415)、10(AC200)
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式
埋込形
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S
フレーム(AF)
50
適合電動機(kW)
-
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。