井上金庫販売
井上金庫販売の 施設用家具・備品
井上金庫販売の 更衣ロッカー
パーソナルロッカー6人用 ダイヤル錠 ホワイト
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60843085
品番
IPL-6MD WH
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥174,898
販売価格(税別)
¥
158,998
バスケットに入れる
オフィス空間にも自然に調和するパーソナルロッカーです。キータイプが選べます。
材質/仕上
本体:スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
1050
タイプ
6人用
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
コード
339-9775
棚
あり
1マス有効寸法(間口mm)
385
1マス有効寸法(高さmm)
316
色(扉)
ホワイト
アズワン品番
67-5596-80
鍵
ダイヤル鍵付き
1マス有効寸法(奥行mm)
410
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません