ナカキン
ナカキンの 施設用家具・備品
ナカキンの 施設用カート・ワゴン
ナカキンの 施設用ワゴン
パーソナルワゴン FAW-123シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60843101
品番
FAW-123-BK
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
●底板にフェルトを採用。乗せたものが滑り落ちにくい●全方向オープンなので、バッグの取出し等が楽に行えます。
仕様
ブラック
材質
本体/スチール、底板敷物/フェルト
色
ブラック
サイズ
W470×D327×H600mm
耐荷重
15kg(上段/5kg、下段/10kg)
アズワン品番
69-4694-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000