淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
バーベルラックDX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60843180
品番
D-542
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
穴径はΦ51mmプレート対応です。
仕様
50
サイズ
巾142×奥行62×高さ106cm
本体質量(kg)
27
収納枚数
プレート48枚(MAX260kg迄)
収納本数(本)
シャフト:5
アズワン品番
63-4092-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シャフト、プレートは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません