- バイオステップ 業務用 5kg 1ケース 10本入 マルフクケミファ 60843216

バイオステップ 業務用 5kg 1ケース 10本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(10本)注文コード60843216品番-
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

業務用洗剤は30Lの水に対し40gの使用量の物がほとんどなのにこれは30Lの水に対し25gの使用量なので経済的にお得です。漂白剤配合なので除菌部屋干しもできます。バイオ酵素配合で白さスッキリスプーン2個入。

付属品スプーン2個入サイズ幅205mm×奥行160mm×高さ235mmアズワン品番69-6289-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする