※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密マルチキャッチ フレキシブル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60843222 品番 34400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。
自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。

全長(mm)1100 トラスコ品番798-3239 材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂 軸径(Φmm)9 質量(g)300 軸長(mm)1000 爪数3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60843238
2022-12-26
用途:
車の整備に
製造業

自由に曲げれるから使いやすいです。
1本目は自分のせいでなくしてしまって
2本目ですが耐久性も高いので、今度は長く工具箱にいるでしょう。

対象商品:
60843238
2021-04-29
用途:
吹き出し口からネジなどが落ちた時に、
株式会社布施興業 様 (サービス業)

なかなか取れずに、部品などを解体や分解しないといけないのが取れて、とても便利で役に立ちます。

対象商品:
60843222
2019-07-20
用途:
配管内の異物除去
山本環境整備株式会社 様 (建設業・工事業)

想像していたよりもしっかりとした構造。充分軽作業として使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする