BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の プライヤ
BAHCO(バーコ)の ウォーターポンププライヤ
エルゴ ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60843265
品番
7223
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ワンタッチで開閉でき機能的です。
人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。
エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。
他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
全長(mm)
200
最大口開き(mm)
49
用途
水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に
トラスコ品番
498-0085
材質
工具鋼
質量(g)
280
段数
25