ハイディアー 002シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(100枚) 注文コード60843338 品番002-025650
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

●小折ガーゼ●医療ガーゼを12枚重ねに折りたたんであります。●乱糸が出ないように工夫して折りたたみました。●使いやすい大きさにたたんであり、処置に便利です。

仕様Y 7.5×7.5cm 12折 100枚 材質綿 サイズ7.5×10cm 折数12折 コードJMDNコード:13700000 アズワン品番61-9986-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする