Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 診察・検査器具
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 聴診器
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 本体 聴診器
バイノーラル 交換部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
60843426
品番
86367
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
クラシックII S.E.クラシックII(小児用新生児用)セレクト。
用途
リットマン聴診器クラシックII S.E.,クラシックII(小児用、新生児用),セレクト用のバイノーラル
仕様
全長71cm用シングル・チューブ カリビアンブルー
対象機種
2206、2119、2124、2291
全長
71cm用
対象
ライン:クラシックII S.E.,クラシックII(小児用、新生児用),セレクト
アズワン品番
61-0496-71
チューブ色
カリビアンブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000